Startseite

LEGRAND - LEG048622 WK306F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30X6 - 048622

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048622 WK306F-BLIZZARDP PANNELLO FORATO 30X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060486228

Artikelnummer

LEG048622

Herstellernummer

048622

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Pannello finestrato 300 x 600 mm. 24 moduli DIN. Fornito con cerniere, profilato DIN ed elementi di fissaggio.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie