Startseite

LEGRAND - LEG048613 WK606C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X6 - 048613

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048613 WK606C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 60X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972370875

Artikelnummer

LEG048613

Herstellernummer

048613

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco 600 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie