LEGRAND - LEG048611 WK306C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 30X6 - 048611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972685160
Artikelnummer
LEG048611
Herstellernummer
048611
Hersteller
BTI
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco 300 x 600 mm.Fornito con cerniere ed elementi di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


