LEGRAND - LEG048608 WK056C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X6 - 048608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972685153
Artikelnummer
LEG048608
Herstellernummer
048608
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannello cieco 50 x 600 mm.Senza cerniere
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


