Startseite

LEGRAND - LEG048554 PS PIR 2X12M DALI CONTROSOFFITTO - 048554

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048554 PS PIR 2X12M DALI CONTROSOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972281195

Artikelnummer

LEG048554

Herstellernummer

048554

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Max. Reichweite frontal:

24 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...160 °

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Breite:

83 mm

Höhe:

83.2 mm

Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

83 mm

Einbautiefe:

59.3 mm

Sensore di presenza per corridoio, comando dimmer DALI (certificato DALI2). Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosita diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando unrilevatore slave al rilevatore principale (master) gia presente che comanda le luci. Possibilita di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l'app Legrand Close Up. Sistema WEOZ.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie