Startseite

LEGRAND - LEG048130 WB0812-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 1200X800 - 048130

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048130 WB0812-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972452007

Artikelnummer

LEG048130

Herstellernummer

048130

Hersteller

BTI

Breite:

1200 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Vano barre superiore 1200 x 800 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie