Startseite

LEGRAND - LEG048126 WB0804-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 400X80 - 048126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972451963

Artikelnummer

LEG048126

Herstellernummer

048126

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Vano barre superiore 400 x 800 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie