LEGRAND - LEG048122 WB0606-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 600X60 - 048122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972370790
Artikelnummer
LEG048122
Herstellernummer
048122
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


