LEGRAND - LEG048121 WB0604-BLIZZARDP VANO BARRE SUPER 400X60 - 048121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972451949
Artikelnummer
LEG048121
Herstellernummer
048121
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


