Startseite

LEGRAND - LEG048110 WZ603O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 600X30 - 048110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451857

Artikelnummer

LEG048110

Herstellernummer

048110

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

25 mm

Breite:

500 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Separatore orizzontale 600 x 300 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie