Startseite

LEGRAND - LEG048084 WA8040-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 400X8 - 048084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451666

Artikelnummer

LEG048084

Herstellernummer

048084

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna trasparente 400 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie