Startseite

LEGRAND - LEG048083 WA6080-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 800X6 - 048083

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048083 WA6080-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 800X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451659

Artikelnummer

LEG048083

Herstellernummer

048083

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna trasparente 800 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie