LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6 - 048082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451642
Artikelnummer
LEG048082
Herstellernummer
048082
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


