Startseite

LEGRAND - LEG048078 WC810E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X - 048078

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048078 WC810E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451604

Artikelnummer

LEG048078

Herstellernummer

048078

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna cieca 1000 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie