LEGRAND - LEG048074 WC803E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 300X8 - 048074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451567
Artikelnummer
LEG048074
Herstellernummer
048074
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


