Startseite

LEGRAND - LEG048055 WD0010-BLIZZARDP FLANGIA RIDUZIONE 10 PO - 048055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Schloss - nein

  • Bauform - Einzelteil

  • Für innere Unterteilung Form 2a - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972451383

Artikelnummer

LEG048055

Herstellernummer

048055

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Flangia di riduzione 24/10 poli, in lamiera zincata 15/10um (confezione 5 pezzi)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie