Startseite

LEGRAND - LEG048051 WD205S-BLIZZARDP SEPARAT LATER FOR 2000X - 048051

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048051 WD205S-BLIZZARDP SEPARAT LATER FOR 2000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451345

Artikelnummer

LEG048051

Herstellernummer

048051

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1900 mm

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Separatore laterale forato 2000 x 500 mm munito di fori per connettori 24 poli (32 fori 4x8 file).

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie