LEGRAND - LEG048045 WD2240-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2200X4 - 048045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 300 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3414972451307
Artikelnummer
LEG048045
Herstellernummer
048045
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


