Startseite

LEGRAND - LEG048012 WI2212-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200X1200 - 048012

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048012 WI2212-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451260

Artikelnummer

LEG048012

Herstellernummer

048012

Hersteller

BTI

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

1200 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta interna 2200 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie