Startseite

LEGRAND - LEG048003 WI1810-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1000 - 048003

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048003 WI1810-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972451185

Artikelnummer

LEG048003

Herstellernummer

048003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta interna 1800 x 1000 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie