LEGRAND - LEG048002 WI1880-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X800 - 048002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451178
Artikelnummer
LEG048002
Herstellernummer
048002
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna 1800 x 800 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


