LEGRAND - LEG048001 WI1860-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800X600 - 048001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972451161
Artikelnummer
LEG048001
Herstellernummer
048001
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna 1800 x 600 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


