Startseite

LEGRAND - LEG044291 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044291 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 4000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 4000 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070197044

Artikelnummer

LEG044291

Herstellernummer

044291

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

4000 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

230 mm

Tiefe:

340 mm

Höhe:

205 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 4000 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.