Startseite

LEGRAND - LEG044289 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1600VA - 044289

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044289 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1600VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442897

Artikelnummer

LEG044289

Herstellernummer

044289

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Breite:

200 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

245 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 1600 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.