LEGRAND - LEG044285 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 250VA - 044285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 440...440 V
Sekundärspannung 1 - 115...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245060442859
Artikelnummer
LEG044285
Herstellernummer
044285
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
440...440 V
Sekundärspannung 1:
115...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
460...460 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Primärspannung 3:
480...480 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
106 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
123 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.91 %