Startseite

LEGRAND - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2500 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442705

Artikelnummer

LEG044270

Herstellernummer

044270

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

300 mm

Tiefe:

292 mm

Höhe:

171 mm

Trasformatore di comando e isolamento 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.