Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA - 044268

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044268 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 215...215 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442682

Artikelnummer

LEG044268

Herstellernummer

044268

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

215...215 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

sonstige

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

245...245 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

385...385 V

Breite:

150 mm

Primärspannung 5:

400...400 V

Tiefe:

206 mm

Primärspannung 6:

415...415 V

Höhe:

199 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.21 %

Trasformatore di comando e isolamento 1000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra