LEGRAND - LEG044265 TRASF. COM. 230/400V 115/230V 250VA - 044265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245060442651
Artikelnummer
LEG044265
Herstellernummer
044265
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
106 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
115 mm