LEGRAND - LEG044251 TRAS.COMANDO 230/400V 230V 40VA M.A. - 044251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 215...215 V
Primärspannung 2 - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
3245060442514
Artikelnummer
LEG044251
Herstellernummer
044251
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
215...215 V
Primärspannung 2:
230...230 V
Primärspannung 3:
245...245 V
Primärspannung 4:
385...385 V
Primärspannung 5:
400...400 V
Primärspannung 6:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
10.06 %
Breite:
95 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja