Startseite

LEGRAND - LEG044250 TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA - 044250

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044250 TRAS.COMANDO 460V 24V 2500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 440...440 V

  • Primärspannung 2 - 460...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006554789

Artikelnummer

LEG044250

Herstellernummer

044250

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

440...440 V

Primärspannung 2:

460...460 V

Primärspannung 3:

480...480 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

1.9 %

Breite:

300 mm

Höhe:

292 mm

Tiefe:

171 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 2500 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Filtraggio delle correnti parassite.