LEGRAND - LEG044249 TRAS.COMANDO 460V 24V 1600VA - 044249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 440...440 V
Primärspannung 2 - 460...460 V
Packung
1 ST
EAN
7449074895250
Artikelnummer
LEG044249
Herstellernummer
044249
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
440...440 V
Primärspannung 2:
460...460 V
Primärspannung 3:
480...480 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.6 %
Breite:
220 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
191 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


