LEGRAND - LEG044248 TRAS.COMANDO 460V 24V 1000VA - 044248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 440...440 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077544599
Artikelnummer
LEG044248
Herstellernummer
044248
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
440...440 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
sonstige
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
460...460 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
480...480 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
206 mm
Höhe:
199 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.31 %


