Startseite

LEGRAND - LEG044242 TRAS PRIM.460 SEC:24V P:63VA

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044242 TRAS PRIM.460 SEC:24V P:63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442422

Artikelnummer

LEG044242

Herstellernummer

044242

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

94 mm

Tiefe:

85 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 63 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica