LEGRAND - LEG044240 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 2500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022138803
Artikelnummer
LEG044240
Herstellernummer
044240
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
300 mm
Tiefe:
292 mm
Höhe:
171 mm