Startseite

LEGRAND - LEG044238 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1000VA

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044238 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442385

Artikelnummer

LEG044238

Herstellernummer

044238

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...48 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

199 mm

Höhe:

206 mm

Trasformatore di comando, isolamento (48V) e sicurezza (24V) monofase IP 2x o xxB fino a 400 VA - IP xxA oltre 400 VA - IK 04. Conforme alle normative IEC EN 61558-2-2 e 2-4 o 2-6, UL506 e CSA C22-2-N°66. Procedure per l'ottenimento dei marchi UL e CSA in corso. Prodotto idoneo alla realizzazione di sistemi conformi alle normative EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Parti attive protette da calotta. Filtraggio delle correnti parassite. Fornito di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Fornito di 2 barrette di accoppiamento.