Startseite

LEGRAND - LEG044236 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 400VA - 044236

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG044236 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 400VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 215...215 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 400 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060442361

Artikelnummer

LEG044236

Herstellernummer

044236

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

215...215 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

400 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

230...230 V

Sekundärspannung 2:

48...48 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

245...245 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

385...385 V

Breite:

120 mm

Primärspannung 5:

400...400 V

Tiefe:

140 mm

Primärspannung 6:

415...415 V

Höhe:

140 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.16 %

Trasformatore di comando e sicurezza 400 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite