LEGRAND - LEG044218 TRAS.COMANDO 230V 24V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1000 VA
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
3245060442187
Artikelnummer
LEG044218
Herstellernummer
044218
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Primärspannung 2:
0...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
199 mm
Höhe:
206 mm