LEGRAND - LEG044214 TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA - 044214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
3245060442149
Artikelnummer
LEG044214
Herstellernummer
044214
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Primärspannung 2:
0...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
94 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
113 mm