Startseite

LEGRAND - LEG03M20040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM Z - 03M20040Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M20040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561554337

Artikelnummer

LEG03M20040Z

Herstellernummer

03M20040Z

Hersteller

BTI

Länge:

220 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 220 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie