Startseite

LEGRAND - LEG03M20040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM GP - 03M20040G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG03M20040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=220MM GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561014510

Artikelnummer

LEG03M20040G

Herstellernummer

03M20040G

Hersteller

BTI

Länge:

220 mm

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 220 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie