Startseite

LEGRAND - LEG039500 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=5MM - 039500

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039500 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971469082

Artikelnummer

LEG039500

Herstellernummer

039500

Hersteller

BTI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Etichette bianche 5 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie