LEGRAND - LEG038492 Zeichenhalter CAB 3 f.quer.50-70 mm2, f. - 038492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 50...70 mm
Farbe - schwarz
Mit Textfeld - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971466401
Artikelnummer
LEG038492
Herstellernummer
038492
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
50...70 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten
Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 50 e 70 mmq. Poliammide 6/6


