Startseite

LEGRAND - LEG038490 Zeichenhalter CAB 3 f.quer.10-16 mm2, f. - 038490

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038490 Zeichenhalter CAB 3 f.quer.10-16 mm2, f.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971466340

Artikelnummer

LEG038490

Herstellernummer

038490

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...16 mm

Farbe:

schwarz

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

rasten

Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 10 e 16 mmq. Poliammide 6/6