Startseite

LEGRAND - LEG038396 Montagemagazin CAB 3, transparent, leer, - 038396

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038396 Montagemagazin CAB 3, transparent, leer,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Farbe - blau

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971712232

Artikelnummer

LEG038396

Herstellernummer

038396

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Farbe:

blau

Mit Textfeld:

nein

Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 1,5 a 2,5 mmq. Poliammide 6/6