Startseite

LEGRAND - LEG038339 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038339

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038339 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - gelb

  • Mit Textfeld - ja

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060383398

Artikelnummer

LEG038339

Herstellernummer

038339

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Buchstaben

Poliammide 6/6. Lettera J. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq