LEGRAND - LEG038313 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971710252
Artikelnummer
LEG038313
Herstellernummer
038313
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
aufschieben
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq nero su fondo giallo Lettera: N
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


