Startseite

LEGRAND - LEG038306 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038306

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038306 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - gelb

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971710047

Artikelnummer

LEG038306

Herstellernummer

038306

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Länge:

3 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Lettera G. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie