LEGRAND - LEG038283 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971709539
Artikelnummer
LEG038283
Herstellernummer
038283
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben
Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


