LEGRAND - LEG038274 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Viking 3
EAN
3245060382742
Artikelnummer
LEG038274
Herstellernummer
038274
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq


