Startseite

LEGRAND - LEG038238 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038238

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038238 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - grau

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 800 ST

EAN

3414971709171

Artikelnummer

LEG038238

Herstellernummer

038238

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

grau

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq